Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou a maticí DIN 603 s maticí, ocel, třída pevnosti 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná
DIN 603 ocel 4,8, pozinkovaná, s maticí
ŠRB-VRA-DIN603-MA-4.8-(A2K)-M6X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Plochá čtyřhranná násada fixuje šroub s kulatou hlavou ve štěrbině a umožňuje tak utahování ze strany matice bez protinapínání.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Používá se v dřevěných konstrukcích, zejména v truhlářské výrobě, stavbě prefabrikovaných domů, výrobě vozidel (např. ložných ploch kamionů), stavbě lodí, výstavbě veletrhů, stavbě lešení, pro těžké odnímatelné přepravní stojany nebo bedny na stroje a bedny pro námořní dopravu. Slouží ke spojování dřevěných dílů nebo dřevěných a kovových dílů. Čtyřhranná násada je zapuštěna ve dřevě. Průměr otvoru závisí na rozměru závitu. Pro spoje dřevo na dřevo je nutno pod matici vložit větší podložku (např. podložku pro dřevostavby).
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | A2K |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 16,55 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,88 mm |
Šířka čtyřhranu (V) | 6,48 mm |
Výška čtyřhranu (f) | 4,6 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | S maticí |
Typ hlavy | Plochá kulatá hlava se čtyřhranným dříkem |
Detaily hlavy | S čtyřhrannou násadou |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 18 mm |
Produktová třída | C |